Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 6912 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 6912 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 6912 V/C4
EAN/GTIN:
     7316571826516
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 45 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 36 kN Tragzahlen statisch: 335 kN Tragzahlen dynamisch: 190 kN r min: 1 mm Innendurchmesser d: 60 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Schultermaß D1: 77,5 mm Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C69 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 68,7 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 68,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C69
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
45 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
77,5 mm
Schultermaß d1:
68,7 mm
Schultermaß d2:
68,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
190 kN
Tragzahlen statisch:
335 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 6912 V/C4, 100C 6912 V/C4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 205,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 221,65*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 293,34*
€ 340,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 411,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.