Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 6910 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
f57e0d72447303df6aa48ec590d237ed
9199845bcc39bb849ba6af4a11a1d5f2
19a2e8632501f015ba53a5686420f5ce
Artikel-Nr.:
     8670-100C 6910 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 6910 V/C4
EAN/GTIN:
     7316570972955
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 40 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 24,5 kN Tragzahlen dynamisch: 140 kN r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Schultermaß D1: 65 mm Tragzahlen statisch: 224 kN Bauart: vollrollig Baureihe: C69 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 57,5 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 57,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C69
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
24,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
65 mm
Schultermaß d1:
57,5 mm
Schultermaß d2:
57,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
140 kN
Tragzahlen statisch:
224 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 6910 V/C4, C 6910 V/C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 241,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,80*
€ 245,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.