Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 5918 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 5918 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 5918 V/C4
EAN/GTIN:
     7316572151365
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 46 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 44 kN Tragzahlen dynamisch: 224 kN r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 1600 Außendurchmesser D: 125 mm Tragzahlen statisch: 400 kN Schultermaß D1: 113 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C59 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 102 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 102 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C59
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
46 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
44 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1600
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1,1 mm
Schultermaß D1:
113 mm
Schultermaß d1:
102 mm
Schultermaß d2:
102 mm
Tragzahlen dynamisch:
224 kN
Tragzahlen statisch:
400 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 5918 V/C4, C 5918 V/C4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,79*
€ 559,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,31*
€ 568,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,06*
€ 887,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,97*
€ 666,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,76*
€ 649,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.