Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4026 V/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4026 V/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4026 V/C3
EAN/GTIN:
     7316577758064
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 69 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 112 kN Tragzahlen statisch: 1120 kN Tragzahlen dynamisch: 720 kN Innendurchmesser d: 130 mm Grenzdrehzahl min-1: 850 Schultermaß D1: 181 mm r min: 2 mm Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C40 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 149 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 149 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C40
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
69 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
112 kN
Grenzdrehzahl min-1:
850
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
181 mm
Schultermaß d1:
149 mm
Schultermaß d2:
149 mm
Tragzahlen dynamisch:
720 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 4026 V/C3, 100C 4026 V/C3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,65*
€ 681,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,66*
€ 684,58*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,13*
€ 901,06*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 844,17*
€ 992,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,06*
€ 1.072,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,92*
€ 1.009,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,81*
€ 987,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,19*
€ 967,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.