Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4024 V SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4024 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4024 V
EAN/GTIN:
     7316571224596
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 60 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 90 kN Tragzahlen statisch: 880 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 1100 Schultermaß D1: 164 mm Außendurchmesser D: 180 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C40 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 140 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 140 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C40
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
60 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
90 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1100
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
164 mm
Schultermaß d1:
140 mm
Schultermaß d2:
140 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
880 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 4024 V, 100C 4024 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 552,33*
€ 596,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,13*
€ 641,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,13*
€ 666,54*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,55*
€ 738,03*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,01*
€ 874,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,03*
€ 878,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,45*
€ 858,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,37*
€ 847,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,23*
€ 830,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.