Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4024 V/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4024 V/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4024 V/C3
EAN/GTIN:
     7316571224602
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Dieses vollrollige Lager, das eine niedrigere Bezugsdrehzahl hat, enthält die höchstmögliche Anzahl von Rollen und erreicht dadurch die höchstmögliche Tragzahl. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der LagerungTechnische Eigenschaften: Breite B: 60 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 90 kN Tragzahlen statisch: 880 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 1100 Schultermaß D1: 164 mm Außendurchmesser D: 180 mm Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 140 mm Werkstoff: Stahl Bauart: vollrollig Baureihe: C40 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Schultermaß d2: 140 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C40
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
60 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
90 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1100
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
164 mm
Schultermaß d1:
140 mm
Schultermaß d2:
140 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
880 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 4024 V/C3, 100C 4024 V/C3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,26*
€ 684,88*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 625,29*
€ 698,03*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,46*
€ 761,36*
€ 4,95*
ab € 739,3716*
€ 800,3716*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 769,66*
€ 881,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,36*
€ 906,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,27*
€ 883,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.