Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4022 V SKF CARB Toroidal-Rollenlager, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4022 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4022 V
EAN/GTIN:
     7316572647486
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 85 kN Grenzdrehzahl min-1: 1200 Breite B: 60 mm Tragzahlen statisch: 800 kN Tragzahlen dynamisch: 500 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 110 mm Schultermaß D1: 150 mm Außendurchmesser D: 170 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C40 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 126 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 126 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C40
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
60 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Schultermaß D1:
150 mm
Schultermaß d1:
126 mm
Schultermaß d2:
126 mm
Tragzahlen dynamisch:
500 kN
Tragzahlen statisch:
800 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 4022 V, C 4022 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,43*
€ 858,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,32*
€ 871,54*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,01*
€ 1.391,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,58*
€ 1.021,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,17*
€ 974,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.