Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2318 K/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2318 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2318 K/C3
EAN/GTIN:
     7316577759528
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C23 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 119 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 64 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 73,5 kN Tragzahlen statisch: 695 kN Tragzahlen dynamisch: 610 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 Außendurchmesser D: 190 mm Referenzdrehzahl min-1: 2800 Schultermaß D1: 166 mm Innendurchmesser Hülse d1: 85 mm Spannhülse: H2318 Schultermaß d2: 119 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C23
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
64 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
73,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
85 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß d1:
119 mm
Schultermaß D1:
166 mm
Schultermaß d2:
119 mm
Spannhülse:
H2318
Tragzahlen dynamisch:
610 kN
Tragzahlen statisch:
695 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2318 K/C3, C 2318 K/C3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,94*
€ 422,62*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 414,41*
€ 460,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,14*
€ 511,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,66*
€ 569,79*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,71*
€ 575,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,72*
€ 643,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.