| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100C 2314/C4 Herst.-Nr.: C 2314/C4 EAN/GTIN: 7316571256986 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Breite B: 51 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49 kN Tragzahlen dynamisch: 405 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 70 mm Schultermaß D1: 130 mm Außendurchmesser D: 150 mm Tragzahlen statisch: 430 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Bauart: käfiggeführt Baureihe: C23 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 91,4 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 91,4 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 150 mm | Bauart: | käfiggeführt | Baureihe: | C23 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 51 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 49 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 5000 | Innendurchmesser d: | 70 mm | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | Radialluft größer als C3 | Lagerluft Kennzeichen: | C4 | r min: | 2,1 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 3800 | Schultermaß D1: | 130 mm | Schultermaß d1: | 91,4 mm | Schultermaß d2: | 91,4 mm | Tragzahlen dynamisch: | 405 kN | Tragzahlen statisch: | 430 kN | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 100C 2314/C4, C 2314/C4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,07* | € 382,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,73* | € 388,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,91* | € 619,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,46* | € 1.188,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|