Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2230 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2230
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2230
EAN/GTIN:
     7316571167404
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 73 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 116 kN Tragzahlen statisch: 1220 kN Tragzahlen dynamisch: 980 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 150 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Schultermaß D1: 236 mm Außendurchmesser D: 270 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 177 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 177 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
73 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
116 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
236 mm
Schultermaß d1:
177 mm
Schultermaß d2:
177 mm
Tragzahlen dynamisch:
980 kN
Tragzahlen statisch:
1220 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2230, 100C 2230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.133,79*
€ 2.266,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.096,38*
€ 2.300,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.512,09*
€ 3.681,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,17*
€ 2.696,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,66*
€ 2.673,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,67*
€ 2.598,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,41*
€ 2.557,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,79*
€ 2.539,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.