Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2230/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2230/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2230/C3
EAN/GTIN:
     7316570913224
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 73 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 116 kN Tragzahlen statisch: 1220 kN Tragzahlen dynamisch: 980 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 150 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Außendurchmesser D: 270 mm Schultermaß D1: 236 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 177 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 177 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
73 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
116 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
236 mm
Schultermaß d1:
177 mm
Schultermaß d2:
177 mm
Tragzahlen dynamisch:
980 kN
Tragzahlen statisch:
1220 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2230/C3, 100C 2230/C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.132,20*
€ 2.235,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,78*
€ 2.269,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.515,74*
€ 3.641,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.235,44*
€ 2.660,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,43*
€ 2.647,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,32*
€ 2.585,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,22*
€ 2.550,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,20*
€ 2.537,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.