Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2228/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2228/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2228/C3
EAN/GTIN:
     7316571218441
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 68 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 102 kN Tragzahlen statisch: 1060 kN Tragzahlen dynamisch: 830 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400 Schultermaß D1: 223 mm Außendurchmesser D: 250 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 173 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 173 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
250 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
68 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
102 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
140 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
223 mm
Schultermaß d1:
173 mm
Schultermaß d2:
173 mm
Tragzahlen dynamisch:
830 kN
Tragzahlen statisch:
1060 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2228/C3, C 2228/C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.640,61*
€ 1.700,79*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 1.599,49*
€ 1.709,16*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,54*
€ 1.768,22*
€ 4,95*
ab € 1.790,3535*
€ 1.861,6635*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.772,66*
€ 2.859,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,22*
€ 2.104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,43*
€ 2.096,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,29*
€ 2.055,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,67*
€ 2.030,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,54*
€ 2.018,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.