Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2226 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2226 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2226 K
EAN/GTIN:
     7316571192529
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 64 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 93 kN Tragzahlen statisch: 930 kN Tragzahlen dynamisch: 735 kN Referenzdrehzahl min-1: 2800 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 130 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Schultermaß D1: 199 mm Außendurchmesser D: 230 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 152 mm Werkstoff: Stahl Innendurchmesser Hülse d1: 125 mm Spannhülse: H 3126 L Schultermaß d2: 152 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
64 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
93 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
130 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
125 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß D1:
199 mm
Schultermaß d1:
152 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Spannhülse:
H 3126 L
Tragzahlen dynamisch:
735 kN
Tragzahlen statisch:
930 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2226 K, 100C 2226 K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,06*
€ 802,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,54*
€ 806,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,58*
€ 1.264,93*
Frei Haus
ab € 2.356,35*
€ 2.467,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 56.287,35*
€ 56.293,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,92*
€ 905,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,59*
€ 881,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,97*
€ 865,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,06*
€ 840,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.