Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2222 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2222
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2222
EAN/GTIN:
     7316571206707
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 64 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Schultermaß D1: 176 mm Außendurchmesser D: 200 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 132 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 132 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
64 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
176 mm
Schultermaß d1:
132 mm
Schultermaß d2:
132 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2222, C 2222
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 390,28*
€ 418,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,33*
€ 420,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,37*
€ 431,03*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 421,10*
€ 453,65*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,85*
€ 504,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,61*
€ 580,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,37*
€ 551,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,85*
€ 537,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.