Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2218/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2218/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2218/C4
EAN/GTIN:
     7316571229690
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 40 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 42,5 kN Tragzahlen statisch: 380 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß D1: 144 mm Außendurchmesser D: 160 mm Tragzahlen dynamisch: 325 kN Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 112 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 112 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
42,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
144 mm
Schultermaß d1:
112 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Tragzahlen dynamisch:
325 kN
Tragzahlen statisch:
380 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2218/C4, 100C 2218/C4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 263,52*
€ 296,97*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 293,56*
€ 320,69*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,43*
€ 336,52*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 389,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 390,58*
€ 424,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.