Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2215 K/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2215 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2215 K/C3
EAN/GTIN:
     7316577759405
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 88,5 mm Innendurchmesser d: 75 mm Werkstoff: Stahl Tragzahlen dynamisch: 196 kN Referenzdrehzahl min-1: 4800 r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 Schultermaß D1: 115 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Tragzahlen statisch: 208 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Schultermaß d2: 88,5 mm Innendurchmesser Hülse d1: 70 mm Spannhülse: H 315 E
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
75 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
70 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4800
Schultermaß d1:
88,5 mm
Schultermaß D1:
115 mm
Schultermaß d2:
88,5 mm
Spannhülse:
H 315 E
Tragzahlen dynamisch:
196 kN
Tragzahlen statisch:
208 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2215 K/C3, C 2215 K/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 224,72*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 203,69*
€ 225,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 203,95*
€ 231,26*
5 Tage
57
1
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 248,68*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 229,62*
€ 267,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 534,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.