Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2213 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2213 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2213 V/C4
EAN/GTIN:
     7316571187730
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 31 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Tragzahlen statisch: 216 kN Tragzahlen dynamisch: 204 kN r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 65 mm Grenzdrehzahl min-1: 2400 Schultermaß D1: 106 mm Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 79 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 79 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
106 mm
Schultermaß d1:
79 mm
Schultermaß d2:
79 mm
Tragzahlen dynamisch:
204 kN
Tragzahlen statisch:
216 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2213 V/C4, C 2213 V/C4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 138,08*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 120,57*
€ 138,09*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 153,29*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 139,90*
€ 154,25*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 165,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 306,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.