Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2213 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2213 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2213 TN9
EAN/GTIN:
     7316570344820
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 31 mm r min: 1,5 mm Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 79 mm Werkstoff: Stahl Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 21,2 kN Tragzahlen statisch: 180 kN Tragzahlen dynamisch: 180 kN Referenzdrehzahl min-1: 5300 Innendurchmesser d: 65 mm Grenzdrehzahl min-1: 7500 Schultermaß D1: 106 mm Schultermaß d2: 79 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
21,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Schultermaß d1:
79 mm
Schultermaß D1:
106 mm
Schultermaß d2:
79 mm
Tragzahlen dynamisch:
180 kN
Tragzahlen statisch:
180 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2213 TN9, C 2213 TN9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 125,40*
€ 144,94*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 140,37*
€ 156,12*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 157,30*
4 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 188,62*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 206,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 314,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.