Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2209 KTN9/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2209 KTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2209 KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570293975
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 55,6 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,8 kN Tragzahlen statisch: 93 kN Tragzahlen dynamisch: 93 kN Referenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 45 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Schultermaß D1: 73,1 mm Außendurchmesser D: 85 mm Schultermaß d2: 55,6 mm Innendurchmesser Hülse d1: 40 mm Spannhülse: H 309 E
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
45 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
40 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß d1:
55,6 mm
Schultermaß D1:
73,1 mm
Schultermaß d2:
55,6 mm
Spannhülse:
H 309 E
Tragzahlen dynamisch:
93 kN
Tragzahlen statisch:
93 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2209 KTN9/C3, C 2209 KTN9/C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 70,03*
€ 87,13*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 114,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 115,38*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 112,65*
€ 135,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 153,35*
€ 183,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 13 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 342,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.