Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2208 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2208 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2208 TN9
EAN/GTIN:
     7316570654226
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 52,4 mm Werkstoff: Stahl Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,2 kN Tragzahlen statisch: 86,5 kN Tragzahlen dynamisch: 90 kN Referenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Schultermaß D1: 69,9 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 23 mm Schultermaß d2: 52,4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß d1:
52,4 mm
Schultermaß D1:
69,9 mm
Schultermaß d2:
52,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
90 kN
Tragzahlen statisch:
86,5 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2208 TN9, 100C 2208 TN9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 96,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,04*
€ 97,47*
3 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 84,29*
€ 103,10*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 103,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 109,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 14 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 309,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.