Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2207 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2207 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2207 TN9
EAN/GTIN:
     7316571209265
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 44,8 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,3 kN Tragzahlen dynamisch: 83 kN Referenzdrehzahl min-1: 9500 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 35 mm Schultermaß D1: 60,7 mm Außendurchmesser D: 72 mm Tragzahlen statisch: 80 kN Grenzdrehzahl min-1: 13000 Schultermaß d2: 44,8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Schultermaß d1:
44,8 mm
Schultermaß D1:
60,7 mm
Schultermaß d2:
44,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
83 kN
Tragzahlen statisch:
80 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2207 TN9, 100C 2207 TN9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 73,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 61,42*
€ 73,36*
6 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 71,86*
€ 82,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,58*
€ 90,35*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 91,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 274,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.