| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100C 2207 KTN9 Herst.-Nr.: C 2207 KTN9 EAN/GTIN: 7316571209289 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 44,8 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,3 kN Tragzahlen statisch: 80 kN Tragzahlen dynamisch: 83 kN Referenzdrehzahl min-1: 9500 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 35 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 Schultermaß D1: 60,7 mm Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm Spannhülse: H 307 E Schultermaß d2: 44,8 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 72 mm | Bauart: | käfiggeführt | Baureihe: | C 22 | Bohrungsform: | kegelig (Kegel 1:12) | Breite B: | 23 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 9,3 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 13000 | Innendurchmesser d: | 35 mm | Innendurchmesser Hülse d1: | 30 mm | Käfigwerkstoff: | Kunststoff | Lagerluft Bezeichner: | normale Radialluft | Lagerluft Kennzeichen: | CN | r min: | 1,1 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 9500 | Schultermaß d1: | 44,8 mm | Schultermaß D1: | 60,7 mm | Schultermaß d2: | 44,8 mm | Spannhülse: | H 307 E | Tragzahlen dynamisch: | 83 kN | Tragzahlen statisch: | 80 kN | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,76* | € 166,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,43* | € 169,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,37* | € 322,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|