Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2206 V/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager, vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2206 V/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2206 V/C3
EAN/GTIN:
     7316571209944
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Bauart: vollrollig Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 37,4 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 20 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,3 kN Tragzahlen statisch: 71 kN Tragzahlen dynamisch: 76,5 kN r min: 1 mm Innendurchmesser d: 30 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Schultermaß D1: 53,1 mm Außendurchmesser D: 62 mm Schultermaß d2: 37,4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
37,4 mm
Schultermaß D1:
53,1 mm
Schultermaß d2:
37,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
76,5 kN
Tragzahlen statisch:
71 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2206 V/C3, 100C 2206 V/C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 177,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 180,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 11 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 14 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.