Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2206 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2206 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2206 TN9
EAN/GTIN:
     7316571209364
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 37,4 mm Werkstoff: Stahl Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Breite B: 20 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,2 kN Tragzahlen statisch: 62 kN Tragzahlen dynamisch: 69,5 kN Referenzdrehzahl min-1: 11000 r min: 1 mm Innendurchmesser d: 30 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000 Schultermaß D1: 53,1 mm Außendurchmesser D: 62 mm Schultermaß d2: 37,4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Schultermaß d1:
37,4 mm
Schultermaß D1:
53,1 mm
Schultermaß d2:
37,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
69,5 kN
Tragzahlen statisch:
62 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2206 TN9, 100C 2206 TN9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 82,45*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 71,08*
€ 82,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,36*
€ 85,35*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 85,62*
3 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 74,76*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 428,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.