Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100BC1-1623 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86e5.jpg
0901d196808e86e5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100BC1-1623
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC1-1623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 14 mm Innendurchmesser d: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 100BC1-1623, BC1-1623
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,82*
€ 121,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 122,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.