Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AXW 20 SKF Axial-Nadelkranz mit Zentrierbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-100AXW 20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXW 20
EAN/GTIN:
     7316570280388
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Höhe: 6,7 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 35 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Höhe:
6,7 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 100AXW 20, AXW 20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 6,23*
€ 3,19*
ab € 4,24*
€ 6,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,38*
3 Tage
20
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,99*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXW20
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.