| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AXW 20 Herst.-Nr.: AXW 20 EAN/GTIN: 7316570280371 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager AXW 20 Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 38,000 Breite 6,700, AXW 20, AXW 20, SKF, Axialnadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial Nadellager | Baureihe: | AXW | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 38.000 mm | Breite B: | 6.700 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 5405 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,18* | € 6,20* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 4,26* | € 6,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,35* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,58* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|