Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AXK 130170 SKF Axial-Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680b35674.jpg
0901d19680b35674.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100AXK 130170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 130170
EAN/GTIN:
     7316577710383
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Höhe: 5 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 170 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
170 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, AXK 130170, 100AXK 130170
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 65,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 71,10*
1
€ 3,19*
ab € 60,25*
€ 73,31*
1
€ 4,95*
ab € 60,9535*
€ 73,8135*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,30*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 328,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK130170-A/0-10
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.