| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AXK 130170 Herst.-Nr.: AXK 130170 EAN/GTIN: 7316577710383 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkraenze AXK 130170 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 5,000, AXK 130170, AXK 130170, SKF, Axialnadelkraenze Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 130.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 5.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 5405 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 65,93* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 70,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 60,16* | € 73,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,9735* | € 73,6035* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 60,55* | € 73,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|