Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10081112 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0945ba9efa121613.jpg
0945ba9efa121613.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10081112 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81112 TN
EAN/GTIN:
     7316570818383
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Einseitig wirkende Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Die Lager sorgen für ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Zur Aufnahme von Axialbelastungen kann ein zweiseitig wirkendes Lager mit Hilfe von zwei Axial-Zylinderrollenkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe hergestellt werden. Vorteile: Hoch axiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Geringer axialer Platzbedarf;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 3600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, 81112 TN, 10081112 TN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 54,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 58,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,45*
€ 58,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,76*
€ 58,59*
1
€ 4,95*
ab € 53,292*
€ 65,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 274,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.