Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007315 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007315 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7315 BEP
EAN/GTIN:
     7316577150967
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 73.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 160 mm Druckpunkt a: 68 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,8 kN Innendurchmesser d: 75 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 2,1 mm Schultermaß D1: 129 mm Schultermaß d2: 91,1 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Referenzdrehzahl min-1: 5000 Tragzahlen dynamisch: 125 kN Bohrungskennzahl: 15 Vorspannung: nein Breite B: 37 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Schultermaß d1: 108 mm Tragzahlen statisch: 98 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
37 mm
Druckpunkt a:
68 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
129 mm
Schultermaß d1:
108 mm
Schultermaß d2:
91,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
125 kN
Tragzahlen statisch:
98 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 7315 BEP, 1007315 BEP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 114,46*
€ 125,40*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 125,97*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 140,60*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 143,73*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,73*
€ 180,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 361,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.