Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007313 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007313 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7313 BEP
EAN/GTIN:
     7316576634512
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 73.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 13 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 33 mm Druckpunkt a: 60 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,35 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 2,1 mm Schultermaß D1: 113 mm Schultermaß d1: 94,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 Referenzdrehzahl min-1: 5600 Tragzahlen dynamisch: 108 kN Tragzahlen statisch: 80 kN Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 65 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d2: 78,5 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
33 mm
Druckpunkt a:
60 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
113 mm
Schultermaß d1:
94,2 mm
Schultermaß d2:
78,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
108 kN
Tragzahlen statisch:
80 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 1007313 BEP, 7313 BEP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 81,75*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 81,76*
2 Tage
133
€ 4,95*
ab € 74,85*
€ 83,95*
2 Tage
127
€ 4,90*
ab € 78,29*
€ 87,71*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 102,78*
€ 115,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.