Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007311 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007311 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7311 BEP
EAN/GTIN:
     7316576634444
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 73.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 11 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Druckpunkt a: 51 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,32 kN Innendurchmesser d: 55 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 80,3 mm Schultermaß d2: 66,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 Referenzdrehzahl min-1: 6700 Tragzahlen statisch: 55 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 120 mm Werkstoff: Stahl Druckwinkel Alpha °: 40 ° Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Schultermaß D1: 96,6 mm Tragzahlen dynamisch: 79,3 kN Breite B: 29 mm Lagerluft Kennzeichen: CN r1 min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
73..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Druckpunkt a:
51 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,32 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß d1:
80,3 mm
Schultermaß D1:
96,6 mm
Schultermaß d2:
66,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
79,3 kN
Tragzahlen statisch:
55 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, 7311 BEP, 1007311 BEP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 8,90*
ab € 40,20*
€ 49,55*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,54*
€ 49,55*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,79*
€ 52,05*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 48,69*
€ 58,48*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 63,98*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.