Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007304 ACCBM SKF einreihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff273.jpg
0901d196807ff273.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007304 ACCBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7304 ACCBM
EAN/GTIN:
     7316577257192
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 25° nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben die axiale Lagerluft „Normal“ und sind für den satzweisen Einbau geeignet (zwei Lager in O- oder X-Anordnung). Sie haben einen kugelzentrierten Messingkäfig. Sie können bei 20% höheren Drehzahlen betrieben werden als vergleichbare Lager mit 40° Berührungswinkel. Vorteile: Berührungswinkel 25°;Messingkäfig;Geeignet für den satzweisen Einbau;Aufnahme sehr hoher Drehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 26000 Referenzdrehzahl min-1: 19000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Innendurchmesser d:
20 mm
Referenzdrehzahl min-1:
19000
Weitere Suchbegriffe: 7304 ACCBM, 1007304 ACCBM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 56,76*
1
€ 4,95*
ab € 43,0792*
€ 57,0692*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,80*
€ 57,85*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 70,40*
€ 90,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 283,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.