Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007216 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007216 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7216 BEP
EAN/GTIN:
     7316576633614
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 80 mm r1 min: 2 mm Außendurchmesser D: 140 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 16 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Breite B: 26 mm Druckpunkt a: 59 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,8 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 118 mm Schultermaß d1: 103 mm Schultermaß d2: 91,4 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Tragzahlen dynamisch: 80,6 kN Tragzahlen statisch: 69,5 kN Anzahl Lager: 1 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Referenzdrehzahl min-1: 5300
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
26 mm
Druckpunkt a:
59 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
118 mm
Schultermaß d1:
103 mm
Schultermaß d2:
91,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
80,6 kN
Tragzahlen statisch:
69,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 76,06*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 76,07*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 74,81*
€ 84,15*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 78,52*
€ 87,95*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 287,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.