Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007212 BECBM SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26e.jpg
0901d196807ff26e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007212 BECBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7212 BECBM
EAN/GTIN:
     7316576633416
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: universal Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Satzweiser Einbau ja/nein: ja Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 22 mm Druckpunkt a: 47 mm Innendurchmesser d: 60 mm Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1,5 mm Schultermaß D1: 91,6 mm Schultermaß d1: 79,6 mm Schultermaß d2: 69,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 7500 Tragzahlen dynamisch: 61 kN Tragzahlen statisch: 50 kN Anzahl der Reihen: 1 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,12 kN Lagerluft Kennzeichen: CN Grenzdrehzahl min-1: 7500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
universal
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
22 mm
Druckpunkt a:
47 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
ja
Schultermaß D1:
91,6 mm
Schultermaß d1:
79,6 mm
Schultermaß d2:
69,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
61 kN
Tragzahlen statisch:
50 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 7212 BECBM, 1007212 BECBM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 94,09*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 83,08*
€ 94,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 94,13*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 85,95*
€ 97,48*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 114,26*
€ 127,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.780,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.