Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007211 BE-2RZP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff271.jpg
0901d196807ff271.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007211 BE-2RZP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7211 BE-2RZP
EAN/GTIN:
     7316576836343
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Diese einreihigen Schrägkugellager mit einem Berührungswinkel von 40° und berührungsfreien Dichtungen an beiden Seiten nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie haben einen kugelzentrierten Käfig aus faserverstärktem PA66. Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Vorteile: Berührungswinkel 40°;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Käfig aus glasfaserverstärktem PA66;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender AxialbelastungenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300 Referenzdrehzahl min-1: 8000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
21 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
55 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 1007211 BE-2RZP, 7211 BE-2RZP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,47*
€ 71,66*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,96*
€ 73,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 75,64*
€ 4,95*
ab € 60,6805*
€ 76,0605*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,96*
€ 114,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.780,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.