Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007210 BEP SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26f.jpg
0901d196807ff26f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007210 BEP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7210 BEP
EAN/GTIN:
     7316576633232
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Werkstoff Wälzkörper: Stahl Anordnung: Einzellager Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 20 mm Innendurchmesser d: 50 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 72.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 10 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 40 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 90 mm Druckpunkt a: 39 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft r1 min: 1,1 mm Schultermaß D1: 75,2 mm Schultermaß d1: 65,8 mm Schultermaß d2: 57,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 Referenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen dynamisch: 37,7 kN Tragzahlen statisch: 28,5 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
Einzellager
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
72..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
20 mm
Druckpunkt a:
39 mm
Druckwinkel Alpha °:
40 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
75,2 mm
Schultermaß d1:
65,8 mm
Schultermaß d2:
57,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,7 kN
Tragzahlen statisch:
28,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 22,56*
€ 29,89*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,90*
2 Tage
251
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 32,76*
1 Tag
254
1
€ 4,90*
ab € 26,33*
€ 34,43*
Lager 8670
52
1
€ 4,90*
ab € 27,79*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.