Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7210 BEP 50x90x20, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7210 BEP 50x90x20, Schrägkugellager
SKF 7210 BEP 50x90x20, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034793
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7210 BEP
EAN/GTIN:
     07316576633232
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7210 BEP
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,453 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf führungslager, führungslager, linear-kugellager 50mm, SKF Schrägkugellager 7210 BEP, SKF Schrägkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 22,35*
€ 29,46*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 29,47*
2 Tage
198
1
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 32,51*
Lager 2867
197
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 34,30*
7 Tage
222
1
€ 10,00*
ab € 26,58*
€ 34,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.