Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071913 ACD/HCP4ADGA SKF Hybrid Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c56.jpg
0901d196808e8c56.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071913 ACD/HCP4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71913 ACD/HCP4ADGA
EAN/GTIN:
     7316570451856
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 26 mm Innendurchmesser d: 65 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071913 ACD/HCP4ADGA, 71913 ACD/HCP4ADGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,48*
€ 1.238,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,91*
€ 1.257,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,49*
€ 1.473,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,47*
€ 960,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,01*
€ 937,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,48*
€ 901,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.