Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071911 ACD/P4AQBCA SKF Genauigkeits-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071911 ACD/P4AQBCA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71911 ACD/P4AQBCA
EAN/GTIN:
     7316570837230
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 4 Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 52 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
52 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 71911 ACD/P4AQBCA, 10071911 ACD/P4AQBCA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,42*
€ 1.304,73*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,81*
€ 1.324,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,73*
€ 1.552,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,03*
€ 1.530,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,34*
€ 1.473,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,45*
€ 1.454,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,42*
€ 1.446,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.