Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071909 CE/P4ADGA SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071909 CE/P4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71909 CE/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316572312957
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 71909 CE/P4ADGA, 10071909 CE/P4ADGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 536,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,71*
€ 544,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,51*
€ 914,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,32*
€ 601,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.780,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.