Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071909 CD/HCP4ADGA SKF Hybrid Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c56.jpg
0901d196808e8c56.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071909 CD/HCP4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71909 CD/HCP4ADGA
EAN/GTIN:
     7316570478563
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 24 mm Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071909 CD/HCP4ADGA, 71909 CD/HCP4ADGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,90*
€ 877,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,84*
€ 889,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,06*
€ 1.043,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,33*
€ 1.034,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,79*
€ 992,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,36*
€ 966,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.