Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071907 CE/P4ADGA SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071907 CE/P4ADGA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71907 CE/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316576002533
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 71907 CE/P4ADGA, 10071907 CE/P4ADGA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,24*
€ 489,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,78*
€ 496,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,43*
€ 833,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,56*
€ 582,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,64*
€ 579,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.786,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.