Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071905 ACEGA/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071905 ACEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71905 ACEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316576001147
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
9 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 10071905 ACEGA/P4A, 71905 ACEGA/P4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,39*
€ 382,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,22*
€ 387,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.