Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071810 CD/P4DGB SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071810 CD/P4DGB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71810 CD/P4DGB
EAN/GTIN:
     7316574960699
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 14 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
65 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 71810 CD/P4DGB, 10071810 CD/P4DGB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,12*
€ 865,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,16*
€ 879,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,87*
€ 1.030,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,38*
€ 1.026,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,05*
€ 998,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,34*
€ 975,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,12*
€ 946,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.