Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007006 ACD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007006 ACD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 ACD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570101898
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007006 ACD/P4A, 7006 ACD/P4A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 117,44*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 117,98*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 102,38*
€ 122,73*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 123,32*
€ 4,95*
ab € 108,6219*
€ 128,5219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.