Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007005 CEGA/P4A SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c57.jpg
0901d196808e8c57.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007005 CEGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7005 CEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316571421049
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7005 CEGA/P4A, 1007005 CEGA/P4A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 236,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,63*
€ 242,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 249,92*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 297,56*
€ 340,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 472,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.