Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006306-Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff285.jpg
0901d196807ff285.jpg
38163_1000556_0013.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006306-Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6306-Z
EAN/GTIN:
     7316577654595
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 63.. Bohrungskennzahl: 06 Breite B: 19 mm Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Grenzdrehzahl min-1: 11000 Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 16 kN r min: 1,1 mm Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,67 kN Schultermaß d1: 44,6 mm Schultermaß D1: 61,9 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Werkstoff: Stahl Referenzdrehzahl min-1: 20000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
einseitig berührungsfreie Deckscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
63..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,67 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
20000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
44,6 mm
Schultermaß D1:
61,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
16 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 6306-Z, 1006306-Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
118
1
€ 10,00*
ab € 6,95*
€ 9,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,02*
2 Tage
114
1
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,31*
1
€ 3,19*
ab € 10,34*
€ 14,31*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6306.Z
ab € 7,20*
Ähnlich
FAG
10016248
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.