Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6306 -Z 30x72x19, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6306 -Z 30x72x19, Rillenkugellager
SKF 6306 -Z 30x72x19, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10051190
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6306 -Z
EAN/GTIN:
     07316577654595
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
6306 -Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,345 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6306 -Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 6,95*
€ 9,76*
6 Tage
86
1
€ 10,00*
ab € 6,98*
€ 9,77*
Lager 2867
68
1
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 11,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,08*
1
€ 3,19*
ab € 10,25*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167232010000
ab € 7,09*
Ähnlich
SNR
6306.Z
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.